Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML-ESD (35X6,5)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact EML-ESD (35X6,5)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact EML-ESD (35X6,5)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76538914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Etikettenhöhe
6.5 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
2500 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.