Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML-ESD (32X10)RL-T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76538834
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
32 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
10000 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,55*
€ 519,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.