Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML-ESD (15X15)RL-T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact EML-ESD (15X15)RL-T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact EML-ESD (15X15)RL-T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76538477
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Quadratisch
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
8000 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 631,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,68*
€ 751,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,46*
€ 743,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,39*
€ 704,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,47*
€ 684,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.