Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Phoenix Contact EML (29X29)R-ME Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-76534290
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0828172
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Quadratisch
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
29 mm
Etikettenhöhe
29 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
2000 Stück(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
zackband phoenix contact
,
etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 5145384 Farbband
Phoenix Contact
5145384
€ 136,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.