Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML (69,8X31,8)RL Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76534263
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
69.8 mm
Etikettenhöhe
31.8 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
3000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 389,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
€ 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.