Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton FBB185 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76533567
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-28180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,95*
€ 172,4905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,87*
€ 170,0153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,94*
€ 164,1486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,71*
€ 161,4949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.729,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.993,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.