Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML (16X7)R Y Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact EML (16X7)R Y Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact EML (16X7)R Y Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76401618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
16 mm
Etikettenhöhe
7 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
10000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
€ 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.