Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Lindy 32121 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75840285
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32121
EAN/GTIN:
     4002888321211
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der Lindy VGA EDID Emulator wurde für Systeme entwickelt, die kontinuierlich und ohne Unterbrechung EDID-Signale benötigen. Durch seinen Einsatz werden Problemem durch die EDID vermieden, die z.B. bei der Verwendung von AV/KVM-Extendern, Switches und Splittern auftreten können. Er kann auch anstelle eines Monitors verwendet werden, um die Grafikkarte eines PCs oder Servers für den Fernzugriff via IP verfügbar zu halten. Mit unterstützten Auflösungen bis 1920x1200@60Hz eignet sich der Emulator für ältere PCs und Displays. Bei Verwendung mit dem Lindy EDID Rekorder (32120) kann dieser Emulator der Grafikkarte geklonte EDID-Informationen zur Verfügung stellen.   Es ist auch möglich, den Emulator ohne Klonen eines Displays einzusetzen, da er für die gängigsten Auflösung/Timing-Kombinationen voreingestellte EDID-Daten zur Verfügung stellt. Details finden Sie dazu in den technischen Informationen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
234 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
313 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.