Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 107413543 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 107413543 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch
Nilfisk 107413543 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74952232
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413543
EAN/GTIN:
     5711145325730
Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
saugschlauch staubsauger nilfisk
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
ATTIX 965-21 SD XC, ATTIX 30/40/50 - M-CLASS, ATTIX 30/40/50 - H-CLASS, ATTIX 50, ATTIX 40 INOX, ATTIX 30, MAXXI II 35 WD, MAXXI II 55 WD, MAXXI II 75 WD, ATTIX 7, ATTIX 33, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H, VHS 40, VHS 42 M-H, ATTIX 33 M-H, AERO 21/26 M/H, ATTIX 7 - H-CLASS, ATTIX 7 - M-CLASS, ATTIX 961-01, ATTIX 965 H/M SD XC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Breite
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch staubsauger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.