Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry EY1018 Fritteuse 1,6 l Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345385
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     EY1018
EAN/GTIN:
     3045380015975
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse tefal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
3840 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
1.6 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Grillen
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
30 min
Design
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Scrollleiste
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, friteuse 1,6 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.