Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Bestron AF370CO Fritteuse Einzelbild 3,5 l Eigenständig 2000 W Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74333018
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AF370CO
EAN/GTIN:
     8712184055364
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2670 g
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
3130 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3.5 l
Friteusenkapazität
1 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Heizelemente
1
Innenbeschichtung
Emaille
Einfache Demontage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Kältezone
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Zusammenklappbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.