Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 818-01 Vergrößerungsglas 8x Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 818-01 Vergrößerungsglas 8x Grau
Ideal-tek 818-01 Vergrößerungsglas 8x Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74331537
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Skalenlupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
24 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.