Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5729-L960 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5729-L960 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Fujitsu S26361-F5729-L960 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74327290
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5729-L960
EAN/GTIN:
     4059595896648
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.