Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0P99A Interne Festplatte 2.5" 3,84 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0P99A Interne Festplatte 2.5" 3,84 TB SAS
HPE R0P99A Interne Festplatte 2.5" 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73378192
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P99A
EAN/GTIN:
     190017336572
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.984,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.268,98*
€ 32.450,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.154,73*
€ 32.314,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.984,02*
€ 32.110,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.