Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Philips SpeechMike Premium Touch Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73361161
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SMP3720/00
EAN/GTIN:
     9120056501151
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
diktiermikrofon philips
diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
30 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
45 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Kabellänge
2.5 m
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonhalter
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Frequenzbereich
200 - 12000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.