Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18806 Kabelbinder Stahl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18806 Kabelbinder Stahl Grün
DeLOCK 18806 Kabelbinder Stahl Grün
DeLOCK 18806 Kabelbinder Stahl Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72732270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18806
EAN/GTIN:
     4043619188062
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Kurzbeschreibung
Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Edelstahlkabelbinder zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.

Einfache Anwendung
Die Edelstahlkabelbinder besitzen einen selbstsichernden Kugelverschluss und sind einfach anzubringen. Zur zusätzlichen Arbeitserleichterung, kann eine passende Zange speziell für Edelstahlkabelbinder helfen.

Hinweis

Die passende Zange für Edelstahlkabelbinder ist optional bei Delock erhältlich.
Artikelnummer: 86503.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
7.9 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.