Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-65RT-01 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-65RT-01 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Gembird WM-65RT-01 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72722716
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-65RT-01
EAN/GTIN:
     8716309106894
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung für LCD- und Plasma-Bildschirme

Passend für 32"-65" LCD- und Plasma-Bildschirme

VESA kompatibel, max. 600 mm x 400 mm

Wandabstand 72 - 430 mm

Ermöglicht eine Drehung um bis zu 180 Grad und eine Neigung um bis zu 15 Grad.

Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-2 - 15 °
Drehwinkel
180 °
Max. Abstand zum Boden
72 mm
Maximaler Deckenabstand
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.