Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Gembird DAC-WPC-01-S Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72722626
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DAC-WPC-01-S
EAN/GTIN:
     8716309107853
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Digitaler Wecker mit kabelloser Ladefunktion
Integriertes kabelloses Lademodul zum einfachen Laden Ihres iPhone X / XS / XR, iPhone 8, Galaxy S8 / S7 / S6 und anderer Geräte mit kabelloser Ladefunktion
Großes LCD-Display zeigt Uhrzeit, Datum und Temperatur an
Die duale Alarmfunktion ermöglicht das Einstellen von zwei separaten Weckalarmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
345 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Wecker
Ja
Weckerfunktion
Ja
Alarm
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Kompatible Produkte
iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.