Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3
Fujitsu Intel Xeon Bronze 3204 Prozessor 1,9 GHz 8,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71631248
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4082-L104
EAN/GTIN:
     4059595798966
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PRIMERGY RX2530 M4 PRIMERGY TX2550 M5
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
1
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
2S
Technische Details
Intel® Run Sure Technik Version
Ja
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
3204
Grundfrequenz des Prozessors
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon Bronze 3000 Series
Prozessor-Threads
6
Prozessor-Cache
8.25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
R1
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.