Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5729-L190 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5729-L190 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Fujitsu S26361-F5729-L190 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71631229
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5729-L190
EAN/GTIN:
     4059595725832
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.