Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5729-L112 Interne Festplatte 2.5 Zoll 1200 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5729-L112 Interne Festplatte 2.5 Zoll 1200 GB SAS
Fujitsu S26361-F5729-L112 Interne Festplatte 2.5 Zoll 1200 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71631213
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5729-L112
EAN/GTIN:
     4059595725719
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.