Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CTB803972R1200 Spannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CTB803972R1200 Spannungsschutz
ABB 2CTB803972R1200 Spannungsschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71580440
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB803972R1200
EAN/GTIN:
     3660308519689
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
35.6 mm
Höhe
88 mm
Zertifikate
Zertifizierung
UL E49405
Merkmale
Material
Nylon, Polyamid
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.