Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP333DZ Bohrhammer 1700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP333DZ Bohrhammer 1700 RPM
Makita HP333DZ Bohrhammer 1700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71371721
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP333DZ
EAN/GTIN:
     0088381872195
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenngeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Nenndrehzahl (max.)
1700 RPM
Schlagzahl (min.)
6750 IPM
Schlagzahl (max.)
25500 IPM
Drehmoment (max.)
28 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
21 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
66 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
193 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.