Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM460Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM460Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM460Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM460Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM460Z Rasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71370633
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM460Z
EAN/GTIN:
     0088381866842
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist. Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet. Die ADT-Technologie ermöglicht eine höhere Reichweite. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
532 mm
Tiefe
1518 mm
Höhe
1138 mm
Merkmale
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Grasssammel-Volumen
60 l
Drehgeschwindigkeit
3300 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
205 mm
Schalldruckpegel
79 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Standardabweichung
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,19*
€ 743,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,87*
€ 736,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,64*
€ 710,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,49*
€ 632,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.