Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hagor 1899 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71341093
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1899
EAN/GTIN:
     4250058518996
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Die Ultra-High-Brightness-Bildschirme der Samsung OMN-D-Serie wurden speziell für den Einsatz in Schau- fenstern entwickelt. Moderne Einkaufscentren und Schaufenster sind heute kleine Erlebniswelten, wel-che mit video- oder animationsbasierendem Promoti-oncontent optisch aufgewertet werden. Der Ceilingmount OM46N-D ist eine Deckenhalterung speziell für diese schlanken 46“-Bildschirme der inno-vativen Digital-Signage-Serie.
Die Deckenaufnahme ist um ± 30° neigbar und kann so auch an schrägen Decken angebracht werden.
Die Höhe der Deckenhalterung kann montageseitig mit Raststufen zwischen min. 600 und max. 1000 mm variiert werden. Auch eine Montage des Rahmens di-rekt an die Decke (ohne Verlängerung) ist möglich.
Die Kabelführung erfolgt innerhalb des Rahmens und des Tragarms und sorgt so für ein sauberes Erschei-nungsbild.
Die Oberfläche ist im Standard schwarz und mit eine schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Auf Anfrage können auch andere Farbtöne (nach RAL) realisiert werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
600 - 1000 mm
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2374 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.