Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Kenwood M-918DAB Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71329378
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KENWOOD M-918DAB ALU
EAN/GTIN:
     0019048225603
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
DAB III-Bandbereich
174.928 - 239.2 MHz
MP3-Bit-Raten
32 - 320 Kbit/s
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
10 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
FM-Antennenanschluss
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Center Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
173 x 263 x 240 mm
Zentrallautsprechergewicht
2400 g
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
260 x 115 x 260 mm
Haupteinheitsgewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-RW
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück, zufällig, Wiederholung, Wiederhole alle, Stopp
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
100 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Hochtönerdurchmesser
30 mm
Impedanz
6 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
THD, totalklirren
10 %
Frequenzbereich
30 - 20000 Hz
Audioverstärker
Ja
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Equalizer Modi
Klassisch, Flach, Jazz, Pop, Rock
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
CD-Spieler
Ja
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.