Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.62 Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71251149
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Outdoor Solar Pollerleuchte Ilias Anthrazit mit Bewegungsmelder 3000K
Die Solarleuchte Ilias in Anthrazit bringt Licht auf Ihre Wege. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich Jemand nähert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
720 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.2 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
3.7 V
Lichtleistung
115 lm
Energie
Eingangsspannung
3.7 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.