Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Albrecht Tectalk Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71110090
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29895
EAN/GTIN:
     4032661298959
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Tectalk Deluxe - Das stylische Sprechfunkgerät
Das Funkgerät im schicken, modernem Design überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das robuste Gehäuse und die diversen Funktionen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Zweck
Familienradioservice (FRS)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
68 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.