Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2706-160 Anschlussblock 10 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2706-160 Anschlussblock 10 Grau
Wago 2706-160 Anschlussblock 10 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70727852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-160
EAN/GTIN:
     4050821093190
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,56203*
€ 10,18882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22203*
€ 9,78422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66203*
€ 7,92782
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.