Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TYB25M Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TYB25M Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TYB25M Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723226
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185.67 mm
Breite
4.67 mm
Dicke
1.09 mm
Verpackungsbreite
160.02 mm
Verpackungstiefe
160.02 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL E49405
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.