Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY527MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY527MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY527MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     615IT-S11064
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY527MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139.7 mm
Breite
3.56 mm
Dicke
1.31 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 13,48*
1 Tag
48
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,49*
7 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,16*
€ 26,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.