Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY526MR Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TY526MR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY526MR Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723182
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY526MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
284.4 mm
Breite
3.71 mm
Dicke
1.31 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.