Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY400-50X Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY400-50X Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY400-50X Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723067
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY400-50X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
365.76 mm
Breite
4.673 mm
Dicke
1.24 mm
Verpackungsbreite
533.4 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
101.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275 UL E49405
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.