Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Nytro 3331 2.5" 960 GB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Nytro 3331 2.5" 960 GB SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3331 2.5" 960 GB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70468136
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS960SE70004
EAN/GTIN:
     8719706011839
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
0.8 A
Energieverbrauch (idle)
4.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
165000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
65000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,28*
€ 936,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,77*
€ 933,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,50*
€ 895,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,86*
€ 839,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.