Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5705-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5705-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5705-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70464459
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5705-L192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,36*
€ 1.082,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,21*
€ 1.034,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,88*
€ 1.003,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,49*
€ 974,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.