Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Star Trading 375-02 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70428587
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     375-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.