| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70399755 Herst.-Nr.: S26361-F5709-L160 EAN/GTIN: 4059595717646 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | SSD-Formfaktor | 3.5" | | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | | Hot-Swap | Ja | | Kompatible Produkte | PRIMERGY RX2530 M4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu sas festplatte, internes ssd, scsi festplatte fujitsu |
| | |
| |