Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+
Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+
Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+
Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+
Neff DBMU965N Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 843,7 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380491
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D96BMU5N0
EAN/GTIN:
     4242004234937
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
30 kWh
Anschlusswert
165 W
Motorleistung
160 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
628 mm
Höhe (max)
1139 mm
Höhe ohne Abzug
46 mm
Gewicht
19813 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
843.7 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
55 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
385 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
46 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
69 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
74 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
373 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,38*
€ 1.054,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,00*
€ 1.042,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,01*
€ 987,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,63*
€ 947,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,45*
€ 890,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.