Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A
Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A
Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A
Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A
Neff DBCP952N Wandmontiert Edelstahl 718,5 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380464
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D95BCP2N0
EAN/GTIN:
     4242004232254
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
34 kWh
Anschlusswert
145 W
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
628 mm
Höhe (max)
1139 mm
Gewicht
17963 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
718.5 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
55 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
390 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
66 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
73 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
373 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,12*
€ 678,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.