Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED
Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED
Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED
Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED
Fenix CL26R Taschenlampe Universal-Taschenlampe Rot, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70372279
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     CL26R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polymer
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
8
Lampenlebensdauer
6.6 h
Lichtleistung
400 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
25 m
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,58*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,70* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 68,96*
€ 82,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.