Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7373501 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 7373501 Briefumschlag Braun
Fellowes 7373501 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     1480-00069018
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7373501
EAN/GTIN:
     4250414103927
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Länge (mm)
300 mm
Dicke
75 mm
Innenmaße (B x T x H)
165 x 249 x 60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
2150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39524*
€ 0,70524*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 1,10*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,76*
€ 59,55*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70524*
€ 0,83924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55524*
€ 0,66074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53524*
€ 0,63694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50524*
€ 0,60124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48524*
€ 0,57744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39524*
€ 0,47034
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7373601
ab € 7,14*
Sonstiges
Fellowes
7373701
ab € 0,74*
Sonstiges
Fellowes
7373801
ab € 0,63444*
Sonstiges
Fellowes
7373901
ab € 0,64066*
Sonstiges
Fellowes
7374001
ab € 12,68*
Sonstiges
Fellowes
7374101
ab € 29,04*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101225-25
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.