Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
De’Longhi DNS65 2,8 l 34 dB Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70326034
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148112605
EAN/GTIN:
     8004399481022
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
1 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
501 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
2.8 l
Geräuschpegel
34 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Entfeuchtungskapazität (max.)
6 l/24h
Luftfilter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Ionisator
Ja
Feuchtefühler
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Typ der Feuchtigkeitskontrolle
Schritt
Integrierter Timer
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Filterung
Ja
Schlauchanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.