Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DDSX225 5 l 44 dB 446 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DDSX225 5 l 44 dB 446 W Grau
De’Longhi DDSX225 5 l 44 dB 446 W Grau
De’Longhi DDSX225 5 l 44 dB 446 W Grau
De’Longhi DDSX225 5 l 44 dB 446 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70325678
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148525201
EAN/GTIN:
     8004399481114
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
2 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
13500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
446 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Geräuschpegel
44 dB
Produktfarbe
Grau
Entfeuchtungskapazität (max.)
25 l/24h
Luftfilter
Ja
Feuchtefühler
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Frostschutz
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290
Display
LCD
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.