| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70312031 Herst.-Nr.: 00185059 EAN/GTIN: 4047443418296 |
| |
|
| | |
| In diese Kameratasche passt alles rein, was der Hobbyfotograf oder Profi an Ausrüstung braucht: von der Spiegelreflexkamera bis zum Akku kann alles ordentlich in vielen Fächern verstaut werden. Bei Wind und Wetter begleitet Sie diese Equipmenttasche auf der Motivsuche! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Regenabdeckung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 725 g | | Innenmaße (B x T x H) | 290 x 160 x 200 mm | Merkmale | Etui-Typ | Schultertasche | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Tablet-Fach | Ja | | Seitentasche | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, kameratasche polyester schwarz, schulter tasche, hama schultertasche |
| | |
| |