Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70312030
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185058
EAN/GTIN:
     4047443418227
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In diese Kameratasche passt alles rein, was der Hobbyfotograf oder Profi an Ausrüstung braucht: von der Spiegelreflexkamera bis zum Akku kann alles ordentlich in vielen Fächern verstaut werden. Bei Wind und Wetter begleitet Sie diese Equipmenttasche auf der Motivsuche!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
625 g
Innenmaße (B x T x H)
240 x 150 x 200 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.