Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Clatronic FR 3699 H Einzelbild 3,6 l Eigenständig 1400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310768
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263854
EAN/GTIN:
     4006160638547
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
clatronic friteuse
Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
Zeit- und energiesparende Zubereitung
Cool Touch-Griff
Kapazität: 3,6 Liter
Antihaftbeschichteter Behälter
Stufenlos regelbarer Thermostat (80 °C–200 °C)
30 Minuten-Timer mit Endsignal
2 Kontrollleuchten für Temperatur/Betrieb
Überhitzungsschutz
220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.6 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
99-Minuten-Timer
30 min
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 340 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.