Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama A50 Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama A50 Quarzwecker Schwarz
Hama A50 Quarzwecker Schwarz
Hama A50 Quarzwecker Schwarz
Hama A50 Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70307147
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186329
EAN/GTIN:
     4047443411419
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit diesem Wachmacher auf Speed verpassen Sie garantiert keine Abenteuer auf Ihrer Reise. Dank Batteriebetrieb werden Sie unabhängig von der Stromversorgung mit einem immer schneller werdenden Alarm geweckt und können den Tag für all Ihre Erlebnisse ausgiebig nutzen.

- Fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger erleichtert das Ablesen der Uhrzeit im Dunkeln
- Speed-Alarm weckt Schlafmützen mit zunehmendem Weckton-Tempo

Weckfunktion:

- eine Alarmzeit einstellbar
- Schlummerfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
56 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
41 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.