Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Solis Barista Gran Gusto Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70305501
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     980.03
EAN/GTIN:
     7611210980032
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dampffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
6400 g
Energie
Leistung
1450 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Dampfleitung
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.