Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1755-61 Wasserpumpe 1100 W 5 bar 4500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1755-61 Wasserpumpe 1100 W 5 bar 4500 l/h
Gardena 1755-61 Wasserpumpe 1100 W 5 bar 4500 l/h
Gardena 1755-61 Wasserpumpe 1100 W 5 bar 4500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301286
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1755-61
EAN/GTIN:
     4078500044400
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk gardena
40 Monate Garantie auf Pumpen in 2019
GARDENA bietet eine 40 Monatsgarantie auf dieses Produkt. Voraussetzung dafür ist eine Registrierung innerhalb von drei Monaten nach Kauf auf www.gardena.com/warranty. Detaillierte Garantiebestimmungen in der beiliegenden Betriebsanleitung oder online unter www.gardena.com/warranty. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlich verankerten Rechte.

Energiesparend und komfortabel
Der stufenlose Eco-Betrieb ermöglicht bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber Normalbetrieb.

Tank 5 Jahre wartungsfrei
Kein Austauschen der Membran, kein Luft nachfüllen.

Integrierte Trockenlaufsicherung mit Warnlichtfunktion
Die Pumpe schaltet automatisch ab, wenn z. B. aus Brunnen oder Zisterne kein Wasser mehr gefördert werden kann. Die automatische Sicherheitsabschaltfunktion verhindert, dass die Pumpe heißläuft und dadurch Schäden verursacht.

Problemlose Inbetriebnahme
Ein automatisches Rückschlagventil sorgt für eine optimierte Selbstansaugung sowie problemlose Inbetriebnahme. Komfortables Ein- und Ausschalten dank Multi-Funktionsschalter ist problemlos möglich. Wählen Sie zwischen manuellem und Automatikbetrieb.

Noch effektiver - 3 Anschlüsse für mehrere Geräte
Druckseitig können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten, Bewässerung, Wasserversorgung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Verbindender thread type
G1
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
5 bar
Max. Förderhöhe
50 m
Maximale Fördermenge
4500 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
1100 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.