Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 667.13 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 667.13 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß GU10
Paulmann 667.13 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß GU10
Paulmann 667.13 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300953
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Strahler Zyli 3-flammig Balken Weiß/Chrom ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
IP44 spritzwassergeschützt

Die Spotlights der Serie Zyli eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügen sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Durch den Spritzwasserschutz ist selbst die Montage in Feuchträumen kein Problem. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Geeignet für Feuchträume
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Stromverbrauch (max.)
10 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.